キトー キトーの 物流用品 キトーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー キトーの チェーンスリング グラブフック 荷重2t グラブフック 注文コード 50011003 注文コード 50011003 質量(kg)0.63 使用荷重(t)2 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)64.9 チェーン線径(Φmm)8 アズワン品番64-8769-39 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VGG08 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50011003 VGG08 ¥5,240 ¥4,498 ¥4,498 ¥4,948 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GGAL ロックピン付グラブフック マーテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ TH オートフック マーテック 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ロッキングフック マーテック 税込¥8,578~ ¥7,798~ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SKR ソフトスリングカップリング マーテック 税込¥4,838~ ¥4,398~ インカヘビーラウンドスリング HRS500 大洋製器工業 税込¥186,780~ ¥169,800~ インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業 税込¥3,738~ ¥3,398~ インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ GSA クレビスシャックル マーテック 税込¥7,258~ ¥6,598~ OBK グリップラッチフック マーテック 税込¥8,138~ ¥7,398~ SKO オープンリンク マーテック 税込¥5,938~ ¥5,398~ インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ チェーンスリングセット マーテック 税込¥41,778~ ¥37,980~ CL シングルロック マーテック 税込¥6,268~ ¥5,698~ インカヘビーラウンドスリング HRS400 大洋製器工業 税込¥153,780~ ¥139,800~ BKT ストレートフック マーテック 税込¥10,448~ ¥9,498~ CLD ダブルロック マーテック 税込¥8,798~ ¥7,998~ CGD ダブルグラブ(ショートニング付) マーテック 税込¥10,998~ ¥9,998~ AH オートマチックフック マーテック 税込¥351,780~ ¥319,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーンスリングチェーンスリング部材チェーンスリング用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります チェーンスリング用フック チェーンスリング用チェーン 金具 シェアする マイページ 最近見た商品