TAKEGAWA(武川)
SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up Kit
スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダー
スカットシリンダー
適合車種
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT
排気量(cc)
125
内容量
1個
注意
※3点支持クランクシャフトの場合、ノーマルジェネレーターカバーは取付け出来ません。
※モンキー(インジェクション車)には取付け出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャフト
キット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011405
01-06-8152
(クランクシャフト)2点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D
ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属)
¥
189,000
¥
188,800
¥
207,680
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50011414
01-06-8153
(クランクシャフト)3点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D
ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属)、ダイカストアルミジェネレーターカバー
¥
199,000
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください