TAKEGAWA(武川)
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)
タイプ
3フィン4オイルライン
取付場所
(クーラー)フレーム
種類
スリムラインホース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取出口
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011509
07-07-0336
(オイル)シリンダーヘッド
【モンキー・ゴリラ】6V(2.6ps・3.1ps)/12V(3.1ps)、(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車、【モンキーBAJA】ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50011475
07-07-0292
対象クラッチカバー:スペシャルクラッチ(ダイカスト)
モンキー(FI)(AB27-1900001~)
¥
30,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください