A4カラーインクジェット複合機/Colorio/多機能/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct

A4カラーインクジェット複合機/Colorio/多機能/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct EPSON
(2件のレビュー)

プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザイン。置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。

付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 各1個)、ソフトウェアディスク、早わかりガイド(紙)、電源コード、保証書 消費電力(W)約12W(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧AC100-240V 50/60Hz 本体質量(kg)約4 用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・A6縦~A4縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ 印字方式MACH方式 解像度5760dpi×1440dpi 印刷速度約2分49秒(A4写真用紙<光沢>) 給紙容量【リア(背面)トレイ】A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚 インク4色(顔料1色、染料3色)、独立型インク 給紙方式リア(背面)トレイ インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×146 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×504×279 エコマーク認定番号19 155 015 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50000327 EW-052A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50000327
2022-11-28
用途:
事務作業

Wifiにつながらず、エプソンも電話がつながらず、つながった電話は有料で最低説明に2,000円かかり、不具合が解消する保証は無いと。チャットがあるとのことで試したところクレジットカード情報を要求され、500円を支払い、その後サスティナブルに自動的に登録されるとのことで登録を抹消。チャットでかえってきた回答は「説明書の〇〇ページを読め」で何の解決にもならず、結局単なるゴミ。返品したい気持ちです。

4人が参考にしています
対象商品:
50000327
2020-05-08
用途:
パソコンのプリントアウト

どうしてこの価格でこの機能のモノが作れるのか不思議なくらい良いです(笑)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする