業務用インクジェットプリンター/A4カラー/無線LAN標準対応モデル

業務用インクジェットプリンター/A4カラー/無線LAN標準対応モデル EPSON

堅牢で、高い信頼性、高速両面印刷。3つの強みで、バックヤードでの業務をサポート。厳しい使用環境でも壊れにくい堅牢性に加え、20万枚の高耐久性を実現。インクカートリッジとメンテナンスボックスは、誤挿入防止機能により、お客様ご自身で簡単に安心して交換が可能です。また万が一水をこぼしてしまっても、内部へ侵入しにくい排水構造で、電子回路を守り、発煙、発火などの事故を防ぎます。無線LAN標準対応モデル。

給紙容量
【標準】
[用紙カセット1]普通紙:A4最大250枚(64g/m2普通紙使用時)
印刷方式インクジェット(MACH)方式 付属品GJIC8KL 1個・GJIC8CL 1個・GJIC8ML 1個・GJIC8YL 1個・スタートアップガイド 1冊・安全にお使いいただくために 1冊・保護材の取り外し 1枚・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約29、レディー時:約2、スリープモード時:約0.9 電源AC100V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP/Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2003 本体質量(kg)約14.1 最大解像度5760×1440dpi 使用環境温度(℃)10~35 印刷自動両面印刷:標準対応(A4サイズのみ対応) 印刷速度【モノクロ】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【カラー】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【両面印刷】モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦)/カラー印刷時:約13ipm(A4縦) 排紙方法フェースアップ 排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時) インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:20万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、<GP-730W>、IEEE802.11a/b/g/n 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×441×220 作動音(dB)54dB(A) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×501×220 エコマーク認定番号14 155 014 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50000555 GP-730W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする