業務用インクジェットプリンター/Offirio/A4~A6対応

業務用インクジェットプリンター/Offirio/A4~A6対応 EPSON

印刷方式インクジェット(MACH)方式 付属品A5サイズ用給紙カセットラベル 1枚・A5サイズ用紙印刷用キット 1個・B5サイズ用給紙カセットラベル 1枚・B5サイズ用紙印刷用キット 1個・ICTM70B-S 1個・ICTM70C-S 1個・ICTM70M-S 1個・ICTM70Y-S 1個・スタートアップガイド 1冊・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚・用紙サポート 1個 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約18、レディー時:約6、スリープモード時:約2 電源AC100V±10%、周波数50/60Hz 対応OSWindows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP/Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2008/Windows Server® 2003/Windows® 2000 Professional/Windows NT® 4.0 本体質量(kg)約11.1 最大解像度2880×1440dpi 使用環境温度(℃)10~35 印刷速度【モノクロ】約7.8ipm(A4縦)/PPM最速値:約14枚/分、【カラー】約6.8ipm(A4縦)/PPM最速値:約13枚/分 給紙容量【標準】[用紙カセット1]普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時)、[背面MPトレイ]普通紙:最大100枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時) インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスHi-Speed USB、IEEE1284双方向パラレル(ECP対応) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×429×257 作動音(dB)50dB(A) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×577×355 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50000564 GP-710
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする