エアーフェンダー センターアイ

エアーフェンダー センターアイ - インターコムマリン
(1件のレビュー)

防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。
ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。
アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001919S1_41セット(4個)【ボート】25ft~35ft【エアー注入時】約510×Φ2101.73/ピース10
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
50001903S11個【ボート】25ft~35ft【エアー注入時】約510×Φ2101.73/ピース10
4,600
取扱い終了
50001928S21個【ボート】35ft~45ft【エアー注入時】約660×Φ2753.06/ピース11
8,200
取扱い終了
50001937S2_21セット(2個)【ボート】35ft~45ft【エアー注入時】約660×Φ2753.06/ピース11
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-05
用途: 係留、接岸時。
その他業種

使いやすいですよ。もう少し長さが欲しいのとロープもあと1.5mながければ使い勝手が格段に良くなるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする