エアーフェンダーインフレータブル

エアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリンエアーフェンダーインフレータブル - インターコムマリン

この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。
素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。
強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。

内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002077IN00【ボート】28ft~35ft【エアー注入時】約740×Φ3101.4/ピースホワイト
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
50002086IN01【ボート】35ft~45ft【エアー注入時】約680×Φ4102/ピースネイビー
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
50002104IN03【ボート】40ft~60ft【エアー注入時】約820×Φ5604.1/ピースネイビー
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
50002129IN06【ボート】60ft~80ft【エアー注入時】約1200×Φ90010/ピースネイビー
97,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
50002138IN07【ボート】70ft~【エアー注入時】約2000×Φ90018/ピースネイビー
110,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
50002147IN09【ボート】60ft~【エアー注入時】約910×Φ910 Xh60015/ピースホワイト
195,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
50002095IN02【ボート】40ft~50ft【エアー注入時】約680×Φ4502.2/ピースネイビー
23,000
取扱い終了
50002113IN05【ボート】50ft~60ft【エアー注入時】約1400×Φ6006/ピースネイビー
50,000
取扱い終了
50002156INDROP1【ボート】35ft~45ft【エアー注入時】約600×Φ6002.2/ピースホワイト
38,000
取扱い終了
50002165INDROP2【ボート】40ft~50ft【エアー注入時】約760×Φ7603.6/ピースホワイト
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする