11W フリーアーム式LEDセンサーライト

11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(3件のレビュー)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。

用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m 設置場所屋内、屋外用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LED-AC1011 50001858
LED-AC1011 50001858
50001858 LED-AC1011 95×125×146 11W高輝度白色色LED 1000 1灯
13,400
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
LED-AC2022 50001867
LED-AC2022 50001867
50001867 LED-AC2022 295×125×146 11W×2高輝度白色LED 2000 2灯
18,000
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途:
夜間家の周りの防犯灯に
田尻建設有限会社 様

とても明るくて満足しています。取り付けも簡単でした。しようしつづけています。

対象商品:
50001867
2023-12-19
用途:
進入路の照明
建設業・工事業

明るくて、照明方向も変えれてほぼ満足です。
センサーの範囲をもう少し狭めたり、広くしたりの調整幅があれば申し分ないと思います。
(個人的な感想ですが)

対象商品:
50001858
2023-11-14
用途:
階段用照明
教育・研究機関

結構明るいので良い、可動域も必要範囲内なので2台目を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする