多機能デスク

多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト 多機能デスク サンワダイレクト

使用状況に合わせて、脚フレームの幅、天板位置の高さを変えることができるデスクです
角度を変えてノートパソコンやタブレットを置くことができる天板があります。
タブレットスタンド、ドリンクホルダー付きです。
脚フレーム幅を広げることベッドをまたぐようにして、使用することができます(天板サイズは変わりません)

材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)約560~850 奥行(mm)約600 間口(mm)約1200 耐荷重(kg)【総】約50、【可動部】約30、【固定部】約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×560~850 幅外寸(mm)【脚伸縮】約1200~1960 幅内寸(mm)【脚伸縮】約1140~1900 天板厚さ(mm)18 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50006575 100-DESKN004M 木目 19
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする