こんなお得な商品も!

間仕切りパネル用クランプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デスクへの固定に便利なクランプ式です。
台座も挟み込みタイプなので汎用性があります。
クランプ挟み込み寸法0~40mmです。
台座挟み込み5~13mmです。
材質アルミニウム、スチール
色ホワイト
質量(g)約226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×41×142
内容量1セット(2個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50006645
2022-03-11
- 用途:
- 防沫パーティション設営用
パネルクランプ面に緩衝ラバーは付いていない。
また、デスククランプに対して直角方向に向きを変える為のネジ穴プロビジョンは無い。
基本的にデスク天板端に平行なパーティション設置をする単機能品。
但し、M4ネジ穴一か所追加工で直角方向に向きを変えられる余地がある。
同梱取説には各部の寸法図が記載されているが、一部に誤りがある。
パネルクランプ部の底からデスク面までの高さにデスククランプの肉厚うが加算されていない。
取説:17㎜
実測:23㎜
デスククランプ肉厚:約 6㎜
デスク中央用の「台座」もラインナップされているが、こちらはパネルクランプ部にラバーが付いている。
パネルクランプはデザインが若干異なるが、構造もほぼ同じなので、小改造で組み換え可能。
一部の長机には「天板+角パイプ補強」を一度に咥えるにはデスククランプ開口寸法が不足するので、本品を使用するには大口の工作用クランプを加工して使用すると良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50006645
2021-09-29
- 用途:
- 机の間仕切り用に
製造業
とても簡単に取り付けられ取り付ける間仕切り板が自由に選定できるので助かりました。
間仕切り板はおしゃれにOSB合板を使用しました。