ガス昇降デスク(W1000)

ガス昇降デスク(W1000) サンワダイレクト

ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は715~1115mm(アジャスター使用時)、775~1175mm(キャスター使用時)です。
天板は重厚感のある濃い木目柄を採用。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
作業台として使用することもできます。
昇降させる際の耐荷重は10kgです。

総耐荷重(kg)50(静止時) 仕様【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品キャスター、アジャスター 材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【天板昇降】775~1175(キャスター使用時)、715~1115(アジャスター使用時) 使用工具プラスドライバー,手袋 色(天板)木目 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)10(天板) 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×600 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)5・6 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50006819 100-ERD014M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする