iPad・タブレットフロアスタンド

iPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンド - サンワダイレクト

見やすい高さに調節可能です。
7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。
使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。
スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。
ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。

総耐荷重(kg)1材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック寸法(mm)280×280×1330~1850質量(g)6330使用工具手袋組立時間20分内容量1台
注意
※10.2インチiPad、iPad Pro10.5インチ(2017年発売モデル)、iPad(第8・9世代)、iPad Pro
11インチ(2018年発売モデル)、
iPad Air 10.5インチ(2019年モデル)、iPad mini(第6世代)、iPad Air(第4世代)等、
タブレットの縦・横の幅がいずれも200~240mmに満たしていない、また厚さ10mm以上の機種(ケース等を含める)は対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007537100-MR1401
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする