こんなお得な商品も!

キャリングバッグ 3WAY
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
(19)
リュック、ショルダー、手提げの3WAYビジネスバッグです。
収納物を分けて整理できるダブルタイプです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約4cm拡がります)
高級感のある1680dポリエステルを使用しています。
底部分は水や汚れ、傷に強いTPUコーティング生地を採用しています。
フロントは4つのファスナーポケットを装備しており小物を分けて収納できます。
ハンドルは耐久性に優れたスプリットレザーを使用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル(1680D)他
質量(g)1280
容量(L)17
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約930~1440(金具含まず)
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×150(マチ拡張時190)×320
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×350×280、【メインルーム】420×80×280、【書類ルーム】約420×25×230、【長形ポケット】約360×250×70
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【小物ポケット】約170×200、【フロント/メイン収納部】約360×180、【フロント/メッシュポケット部】約110×160、【フロント/前面小物ポケット(左)部】約160×130、【フロント/前面小物ポケット(右)部】約120×130
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品






カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07