コーティングデニムバッグ

コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト コーティングデニムバッグ サンワダイレクト

上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き。

ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし 材質【表装】岡山産デニム他 質量(g)850 ベルト長さ(mm)【ショルダー】約820~1370 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×115×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】340×30×235、【メインルーム】380×90×240 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】150×160、【ファスナー付きポケット】約230×170、【小物ポケット】約150×120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50008998 200-BAG140BK
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする