コーティングデニムバッグ
上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き。
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】岡山産デニム他
質量(g)850
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約820~1370
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×115×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】340×30×235、【メインルーム】380×90×240
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】150×160、【ファスナー付きポケット】約230×170、【小物ポケット】約150×120
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo 300w 2-in-1 Gen 5 2025年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07