リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
衣類も収納できるダブルルームタイプです。
水や汚れ、傷にも強いPUコーティング生地を採用しています。
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロック付きです。
バッグの外側にカバー付きのUSBポートを装備しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。
使いやすいフロントポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。

適合サイズ【PC】15.6型ワイド ブラック 材質【表装】ポリエステル(PUコーティング) 質量(kg)約1.2(ベルト除く) 容量(L)約23 ベルト長さ(mm)【ショルダー】約850~1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×170~230×420(取手含む) 保証期間ご購入日より1年 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム/メイン収納部】約400×35~95×285、【パソコン収納ルーム/メイン収納部】約400×50×285、【パソコン収納ルーム/パソコン収納ポケット】370×35×265、【パソコン収納ルーム/タブレット収納ポケット】260×10×160、【フロント(右)メイン収納部】約260×30×240、【フロント(右)スマホポケット】約80×20×140、【フロント(右)ペンポケット】各約20×10×140、【フロント(左)/メイン収納部】約130×30×240 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【メインルーム/A4収納ポケット】約400×220、【メインルーム/メッシュポケット】各約190×180、【パソコン収納ルーム/モバイルバッテリーポケット】100×145、【フロント(右)/ファスナーポケット】約215×170、【フロント(右)/カードポケット】各85×55、【フロント(右)/前面ポケット】各230×205、【背面ポケット】約330×220 内容量1個
注意
※縫製品のため、上記サイズと実際のサイズとでは多少の誤差が生じる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50009129 200-BAG150BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする