アルミアタッシュケース

アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト アルミアタッシュケース サンワダイレクト

外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。

適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 付属品ショルダーベルト 材質【表装】アルミ 質量(g)2010 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×115×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50009199 200-BAG155BK
オープン
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする