日本製ビジネスバッグ(3方ファスナー)
上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き高強度鎧布(R)に使用しているナイロン糸は、メーカーの高粘度ポリマーの設計技術とそのポリマーを使用した紡糸技術により開発されたものです。
繊維の強力はポリマーの粘度に応じて向上しますが、このナイロン糸は、高粘度ポリマーを使用することで、通常のナイロン糸よりも高い強力を実現しています。
色ネイビー
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
質量(g)890
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約820~1370
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】340×30×235
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07