宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応)

宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト 宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) サンワダイレクト

宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。
鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。
鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。
スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。
前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。
内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。
扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。
預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。
アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。
背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。
付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。

付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書鍵2本(ディンプルキー)※鍵のNoで異なります。前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個 材質亜鉛メッキ鋼板 ライトグレー 容量(L)50 耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×421×602 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×398×540 ラッチ錠(インジケータ付) 施錠方法【宅配業者】1.宅配ロッカー内に荷物を収納します。2.扉の裏にある「赤いつまみ」をLOCK方向にセットして、扉を確実に閉めます。3.表のインジケーターが赤になっていることをご確認ください。【受取人】1.鍵を使って解錠します。2.鍵の回転と合わせて裏の「赤いつまみ」が回転し解錠状態になります。(インジケーター:緑色)4.荷物を受け取り、扉を閉めます。4.インギケーターが緑色になったことをご確認ください。 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×35(ネコポス便対応可) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010127 300-DLBOX016
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする