デジタル顕微鏡

デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

光学倍率最大10倍~280倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。
オートフォーカスの機能もついています。
スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。
8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。
ハイパーツールズ同等品です。

付属品USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、ドライバCD-ROM、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 対応OSWindows10,8.1,8,7 倍率(倍)最大280(アスペクト比4:3の21.5インチ使用時) センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 解像度【静止画】最大2592×1944 フォーマット形式【静止画保存】JPEG/BMP、【ビデオ】AVI 画素数500万画素 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010206 400-CAM058
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする