耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546

耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 - SHOWA(ショーワグローブ)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50013365DURACoil546S227.617.5(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー13EN388 20164X/C42耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50013374DURACoil546M237.818.5(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー13EN388 20164X/C42耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50013383DURACoil546L248.119.5(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー13EN388 20164X/C42耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50013399DURACoil546XL258.320.5樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、ポリウレタン、その他グレー13EN388 2016-X/C--耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする