シート補修粘着テープ(クリア/強力)
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年)。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ。
透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。
用途ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)100×200
テープ地色透明
主な用途補修用
テープ長さ(mm)200
アズワン品番64-2284-84
内容量1枚
補修・シーリングテープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07