ジョー・プリンス竹下
脱落防止ビス
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
スチール+ポリアミド(PA)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50013837
H-466-1
45
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50013846
H-466-2
43
¥
575
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50013855
H-466-3
40
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください