Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート

Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート DEUTSCH Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート DEUTSCH Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート DEUTSCH

仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合 シリーズDT15 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1.5ac ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケル 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ピッチ(mm)
行数
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DT15-12P 50277825
DT15-12P 50277825
50277825 DT15-12P 4.44 2 12
オープン
4,610
5,071 (税込)
7日以内出荷

返品不可
DT15-2P 50277834
DT15-2P 50277834
50277834 DT15-2P 5.46 1 2
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
DT15-8P 50277859
DT15-8P 50277859
50277859 DT15-8P 5.46 2 8
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50277843 DT15-4P 4.44 2 4
オープン
1,598
1,758 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする