曜日別特売

ポビック(軟質フィルム)

ポビック(軟質フィルム) - アキレス

高周波適正と印刷適正に特に優れた高透明タイプです。
透明性と柔軟性に優れています。高周波溶着加工が容易にできます。
印刷加工が可能です。耐寒性(-20℃クリア)に優れています。
コピーインクの移行がありません。プラスチックや金属ハトメなどへの汚染がありません。
ハロゲン(塩素等)を含みません。

用途
証券・証書ケース用、カードケース用、バインダー付属用、各種製品カバー用、袋物用など
幅(mm)
1000
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50370356T 0.15mm1巻(100m)0.15100
¥28,400
取扱い終了
返品不可
50370365T 0.20mm1巻(100m)0.2100
¥39,000
取扱い終了
返品不可
50370374T 0.30mm1巻(50m)0.350
¥28,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする