アルミ発泡複合板

アルミ発泡複合板 - アルインコアルミ発泡複合板 - アルインコアルミ発泡複合板 - アルインコアルミ発泡複合板 - アルインコアルミ発泡複合板 - アルインコアルミ発泡複合板 - アルインコ

軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工、施工の簡略化と作業の軽減が計れます。
国土交通省防火材料難燃材量認定品です。

用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
材質
アルミシート、発泡ポリエチレン樹脂、積層構造
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
内容量
1箱(10枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04342376CG918-04868-8821ホワイト(両面つやなし)
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342507CG918-03868-8820ホワイト(両面つやあり)
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342516CG918-06868-8823ホワイト(片面つやあり)
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04343171CG918-05868-8822ホワイト(両面つやあり/なし)
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする