POMプレート TSグレード シロ

POMプレート TSグレード シロ - タキロン

切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。
摩耗係数が小さく、自己潤滑性を有しております。
厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装等に使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。

用途
一般機械部品、食品機械部品、摺動材などに。
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
色
白
内容量
1枚
注意
※耐加水分解性に劣りますので、温水中では使用しないでください。
※加熱によって皮膚や粘膜を刺激するホルムアルデヒドが発生致しますので、取扱いにご注意ください。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341816TP-POM-PLATE-760-30-500-1000124-365630
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341990TP-POM-PLATE-760-25-500-1000124-674325
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342480TP-POM-PLATE-760-10-500-1000124-206510
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342690TP-POM-PLATE-760-20-500-1000124-364320
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342918TP-POM-PLATE-760-12-500-1000124-208112
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343101TP-POM-PLATE-760-15-500-1000124-201515
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする