セイデンクリスタルフィルム
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
アイスグレー色の遮光性の帯電防止フィルム。
- 幅(mm)
- 1370
- 厚さ(mm)
- 0.3
- 種類
- UV
- 定尺(m)
- 30
- 内容量
- 1巻(30m)
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
















