マルチウルトラチューブ

マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。
無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
補強ホースですから、耐圧性に優れています。

用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ 材質補強糸:ポリエステル1B 内面:乳白色、外面:透明アミ目
注意
※定尺=メーカーが設定する規格の長さ。定尺以下の長さの商品ははカットした商品となっております。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定尺(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50392126 6×11 1巻(50m) - 6×11 50 1.5 11
107,000
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392135 6×11 1個(1m) - 6×11 50 1.5 11
2,350
2,298
2,528 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392144 8×13.5 1巻(50m) - 8×13.5 50 1.5 13.5
137,600
129,800
142,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392153 8×13.5 1個(1m) - 8×13.5 50 1.5 13.5
3,000
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392169 9×15 1巻(50m) - 9×15 50 1.5 15
166,000
159,800
175,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392178 9×15 1個(1m) - 9×15 50 1.5 15
3,650
3,598
3,958 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392187 10×16 1巻(50m) - 10×16 50 1.2 16
188,000
179,800
197,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392196 10×16 1個(1m) - 10×16 50 1.2 16
4,100
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392205 12×18 1巻(50m) - 12×18 50 1.2 18
241,300
239,800
263,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392214 12×18 1個(1m) - 12×18 50 1.2 18
5,300
4,998
5,498 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392223 15×22 1巻(50m) - 15×22 50 1.2 22
360,000
359,800
395,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392239 15×22 1個(1m) - 15×22 50 1.2 22
9,500
9,498
10,448 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392248 19×26 1巻(50m) - 19×26 50 0.8 26
472,500
469,800
516,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392257 19×26 1個(1m) - 19×26 50 0.8 26
10,400
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392266 4×9 1巻(50m) - 4×9 50 1.5 9
94,700
89,980
98,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392275 4×9 1個(1m) - 4×9 50 1.5 9
2,100
2,098
2,308 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392284 25×33 1巻(10m) - 25×33 10 0.6 33
150,000
149,800
164,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
50392293 25×33 1個(1m) - 25×33 10 0.6 33
21,800
20,980
23,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
17590855 8×13.5【ワケあり】 1個(1m) ※理由あり(未使用・未開封) 8×13.5 50 1.5 13.5
3,000
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする