P.Pキャップ

P.Pキャップ 築地製作所
(1件のレビュー)

材質PP 形状キャップ 使用温度(℃)-10~+110 常用圧力(MPa)0.7 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50409434 Rc1-1/2 30.5 30.5 40 58
1,620
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷

返品不可
50409407 Rc1/2 20.5 20.5 15 31
オープン
 
 
取扱い終了
50409416 Rc3/4 23.5 23.5 20 35.5
オープン
 
 
取扱い終了
50409425 Rc1 25.5 25.5 25 45
オープン
 
 
取扱い終了
50409443 Rc2 40 40 50 74
2,240
 
 
取扱い終了

返品不可
26476837 Rc1.1/4 29 29 32 49
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50409407
2023-11-07
用途:
介護施設での浴場内使用の椅子の座面、背面各シートの固定用
建設業・工事業

色調が使用した椅子にマッチしていて、後付けなのに違和感無く使用できた。(塩ビ色では、チョットなぁ?だったので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする