Bluetooth4.2+EDR ワイヤレスステレオイヤホン マグネットON/OFF機能付き
スマートフォンやPC等と接続し音楽再生と通話が可能。
動画視聴時の音声遅延を軽減するBluetooth Ver.4.2+EDR。
イヤホン 本体ヘッド部にマグネット(磁石)搭載。マグネット部分で電源ON/OFFができ便利。(マグネット離した状態が5分以上続くと自動OFF)
iPhone siriにも対応。
携帯通話に便利な、ハンズフリー通話用マイク付き。
※イヤーピースを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない ところに保管してください。
※イヤーピースが確実に取り付けられていないと、使用中にはずれて耳の中に残る場合があります。ご使用前には必ずイヤーピースが 確実に取り付けられていることをご確認ください。
※イヤホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
※本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。
※心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。 ペースメーカーが、本システムの電波の影響を受けるおそれがあります。
※イヤーピースは消耗品のため、通常の使用や保存の状態でも、経年変化で劣化します。劣化によりイヤーピースがはずれやすくなり、使用中に耳の中ではずれて残る場合があります。
※お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。
※端子をショートさせない。また、金属製のネックレスや コインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない。
※火の中に投入したり、加熱しない。
※高温での充電・使用・放置をしない。
※ 自転車、自動車、オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない。屋外でご使用になる場合は、周囲の交通に十分注意する。
※分解、改造しない。
※USB ケーブルは確実に差し込む。
※ぬれた手で充電を行わない。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
※幼児、子供の手の届く場所に放置しない。
※湿気やほこりの少ない場所で使用、保管する。
※本機を使用するときは、音量を上げすぎない。
※充電中、使用中は毛布や衣類などを本機にかぶせない。
ワイヤレスイヤホン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50296908
- 用途:
- リモートワークのTV会議
Bluetoothヘッドセットで発振しやすい社用DELLノートでもSkype for businessやTeamsのTV会議に使えました。モノタロウはすんなりとペアリングして音質にも問題なし、USBと違い中座している最中も音声が聞けるのが利点です。マルチポイント接続2台、マルチペアリング10台というのも使いまわしに便利です。ただ、マグネットON/OFFは移動中外れやすく取り扱いに気を使うので無くてもいい機能だと思います。リピート購入2回しました。
- 用途:
- 在宅勤務時のオンライン会議
耳へのフィット感、音質、マイクともに非常に良いという訳ではありませんが、価格を考えれば満足です。初めてBluetoothイヤフォンを使うので他との比較はわかりません。
- 対象商品:
- 50296908
- 用途:
- メンテナンスや作業中のBGM
iPhoneXRとペアリング。問題なく聞こえます。耳のゴム部分にホコリが付きやすいですね。値段から考えると良い商品だと思います。
- 用途:
- ネット動画を観るのに使用
5分位突然電波が切れて使い物にならない
ボタンを押せば、また聞こえるが、2.3分でまた聞こえなくなるイライラして使えない
- 対象商品:
- 50296908
- 用途:
- 普段使い
値段が値段だけに期待はしてませんでした音質も問題なく何より音漏れが少なくて良いですね、個人の感想ですので過度な期待は禁物ですが・・・
- 対象商品:
- 50296908
- 用途:
- 作業しながらの通話
使った感じは良かったのですが、充電のキャップが一回開いたら千切れた。使用には問題ないが、雨や水がかかる場所ではもう使えなさそう。
- 対象商品:
- 50296908
- 用途:
- 重い
音質は価格からすると文句ありません。マグネット方式ってものも便利ですが、それ故にイヤーピースが重いのが残念です。また、音量調節(とくにボリュームダウン)に弱味があります。