MS852 QRコード対応二次元バーコードリーダー、USBケーブル
赤色丸形の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2.1Mからコンクリート床(スキャナのみ)
セット内容MS852スキャナ、インターフェースケーブル
電源(V)DC4~DC5.5
角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360
センサーCMOSセンサ:640×400ピクセル
照準610nm
消費電流(mA)動作時:205、スタンバイ時:38
照明ハイパーレッド/660nm
コントラスト比(印刷)最小20%
相対湿度95%結露無いこと
解像度(光学的)5.0mil/Code39、6.6mil/PDF417
寿命トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
視野10000ft、candles(107639lux)
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI
感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、Code39:5mil/2.0in・51/6.4in・162、Code128:5mil/2.5in・63/5.0in・127、PDF417:6.6mil/2.5in・63/6.3in・160、PDF417:10mil/1.8in・45/9.0in・228、100% UPC:13mil/2.0in・50/12.5in・317、Code39:20mil/2.0in・50/19.5in・495、Data Matrix:20mil/1.5in・38/13.5in・343、QR Code:20mil/1.5in・38/11.0in・279
動作温度範囲(℃)-10~50
シンボル【バーコード】1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ、2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix、郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07