曜日別特売

メイルエルボ

メイルエルボ - フロウエルメイルエルボ - フロウエル

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係形状メイルエルボ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100内容量1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032212660-6ME 2-P43303.51726(Tチューブ)6×41.2R1/8
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032213560-6ME 4-P43303.51730(Tチューブ)6×41.2R1/4
2,450
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
5032214460-6ME 6-P47303.51735(Tチューブ)6×41.2R3/8
3,360
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032215360-8ME 2-P36.53161826(Tチューブ)8×60.9R1/8
2,930
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032216960-8ME 4-P383161830(Tチューブ)8×60.9R1/4
3,120
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032217860-8ME 6-P403161830(Tチューブ)8×60.9R3/8
3,540
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032218760-10ME 4-P54377.52230(Tチューブ)10×80.7R1/4
3,480
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032219660-10ME 6-P54377.52230(Tチューブ)10×80.7R3/8
3,530
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032220560-12ME 6-P54379.52430(Tチューブ)12×100.6R3/8
4,250
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032221460-12ME 8-P54379.52435(Tチューブ)12×100.6R1/2
4,480
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032222360-19ME 8-P684415.93442(Tチューブ)19×160.5R1/2
6,620
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032223960-19ME 12-P684415.93443(Tチューブ)19×160.5R3/4
7,020
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032224860-25ME 12-P77.549.5224247(Tチューブ)25×220.4R3/4
11,340
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032225760-6.3ME 2-P44313.51726(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1R1/8
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032226660-6.3ME 4-P44313.51730(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1R1/4
2,700
2,598
2,858(税込)
19日以内出荷
返品不可
5032227560-9.5ME 6-P56396.42230(Tチューブ)9.53×6.31.1R3/8
3,880
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032228460-9.5×7.5ME56397.52230(Tチューブ)9.53×7.50.7R1/4
3,480
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032229360-9.5×7.5ME56397.52230(Tチューブ)9.53×7.50.7R3/8
3,530
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032230960-12.7ME 6-P56399.52430(Tチューブ)12.7×9.50.8R3/8
4,250
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032232760-19ME 8-P684415.93442(Tチューブ)19.05×15.90.5R1/2
6,620
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032233660-19ME 12-P684415.93443(Tチューブ)19.05×15.90.5R3/4
7,020
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032234560-19ME 16-P61.544153442(Tチューブ)19.05×15.90.51
8,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032235460-25.4ME 16-P7951224250(Tチューブ)25.4×22.20.41
11,650
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032231860-12.7ME 8-P56399.52435(Tチューブ)12.7×9.50.8R1/2
4,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする