曜日別特売

ユニオンティ

ユニオンティ - フロウエルユニオンティ - フロウエル

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係形状ユニオンティ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100内容量1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032253760-6UT-P43303.517(Tチューブ)6×41.2
4,580
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
5032254660-8UT-P4831618(Tチューブ)8×60.9
5,330
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032255560-10UT-P54377.522(Tチューブ)10×80.7
7,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032256460-12UT-P54379.524(Tチューブ)12×100.6
8,230
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
5032257360-19UT-P684415.934(Tチューブ)19×160.5
13,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032258960-6.3UT-P44313.517(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1
4,160
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
5032259860-9.5UT-P56396.422(Tチューブ)9.53×6.31.1
7,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032260760-9.5×7.5UT-P56397.522(Tチューブ)9.53×7.50.7
7,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032261660-12.7UT-P56399.524(Tチューブ)12.7×9.50.8
7,480
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032262560-19UT-P684415.934(Tチューブ)19.05×15.90.5
13,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする