曜日別特売

ユニオンティ

ユニオンティ - フロウエルユニオンティ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032348320-9.5UT-P-332116822-(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3
7,300
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032349920-12.7UT-P-3825181026-(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
10,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
5032350820-8UT-H-25181261714(Tチューブ)8×6
5,830
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032351720-10UT-P-332116822-(Tチューブ)10×8
7,300
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032353520-14UT-H-3625181226-(Tチューブ)14×12
13,160
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032354420-19UT-P-5031231634-(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8)
21,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032355320-25UT-P-6240322244-(Tチューブ)25×22(または1×7/8)
34,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032459420-6.3UT-P4026171141412(Tチューブ)6.35×4.35
4,510
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032352620-12UT-P-3825181026-(Tチューブ)12×10
11,330
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
5032460320-6UT-P4026171141412(Tチューブ)6×4
4,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする