曜日別特売

プラグ

プラグ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント材質PTFE内容量1個
全7種類を絞り込む
適合チューブ(外径×内径)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032382420-6.3PG-H13T:6.35(1/4)×4.3
1,660
1,598
1,758(税込)
86日以内出荷
返品不可
5032383320-9.5PG-H18T:9.53(3/8)×6.3
2,130
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032384920-12.7PG-H22.5T:12.7(1/2)×9.5
2,490
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
5032385820-6PG-H12T:6×4
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032386720-10PG-H16T:10×8
1,940
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032388520-19PG-H24T:19×16
4,330
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
5032387620-12PG-H21T:12×10
2,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする