フロウエル
異径ユニオンスモールタイプ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
異径ユニオンスモールタイプ
材質
PFA
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法E(Φmm)
寸法Ex(Φmm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50325084
60-10RU6-PS
73
37
30
7.5
3.5
22
17
17
(Tチューブ)10×8 6×4
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325093
60-12RU10-PS
82
37
37
9.5
7.5
24
22
22
(Tチューブ)12×10 8×6
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325109
60-19RU12-PS
89
44
37
15.9
9.5
34
24
30
(Tチューブ)19×16 12×10
¥
9,680
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
50325118
60-9.5×7.5RU6.3-PS
76
39
31
7.5
3.5
22
17
17
(Tチューブ)9.53×7.53 6.35×3.95 6.35×4.35
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
50325127
60-12.7RU9.5×7.5-PS
86
39
39
9.5
7.5
24
22
22
(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×7.53
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325136
60-19RU12.7-PS
91
44
39
15.9
9.5
34
24
30
(Tチューブ)19.05×15.88 12.7×9.53
¥
9,680
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50325075
60-8RU6-PS
67
31
30
6
3.5
18
17
14
(Tチューブ)8×6 6×4
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください