フロウエル
異径エルボアダプタ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
異径エルボアダプタ
材質
PTFE
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50325215
60-6REA6-H
40
43
30
3.5
17
33
6
4
(Tチューブ)6×4
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325224
60-9.5REA9.5-H
51
53
39
6
22
41
9.5
6.3
(Tチューブ)9.53×6.35
¥
7,430
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください