HDR機能対応
白飛び、黒つぶれを抑制し視認性を向上
さらに広い視野で安全性が向上
暗くても見やすいF値2.0の高感度レンズ
画像が鮮明約31万画素のCMOSセンサ
業界最小クラスの小型化を実現
IP68準拠の優れた防塵・防水性
お手持ちのナビやモニターに対応
使用電源(V)DC12マイナスアース
有効画素数約31万画素(HDR対応)
設置形態バックビュー
質量(g)約35(コードを含む)
消費電力(W)約0.96(約70mA)
出力(映像)広角鏡像(後方確認用)
コード長さ(m)0.5
レンズ広角固定焦点f=1.164mm、F値2.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×23(背面突起部を除く)
照度(Lx)約1~100000
解像度水平:400TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
撮像素子1/3.7型カラーCMOS素子
画角水平:146°、垂直:114°
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75Ω
内容量1個