LEDデスクライト黒木目(クランプ式)

LEDデスクライト黒木目(クランプ式) コーワ(KOWA)

美しく質の良いひかりを必要なところに必要なだけ、効率良く照らす。
光学デバイスにより、光を机上に集中させ、LED光を効率良く照明光に変換(80Lm/W達成)
6軸アームで方向自在の”ひかり”
最適な明るさを無段階でセレクトできる”ひかり”(4段階調光と併用して使用可能。)
グレアを抑えた設計
少ないノイズ
目にやさしい、不快な多重影ができにくい”ひかり”

用途クランプライト 電球の種類LED ウッドブラック 消費電力(W)6.7(最大点灯時) 質量(g)700 外形寸法(mm)35×480×450 出力DC24V 1.0A 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)1500 (最大点灯時/40cm直下)) エネルギー消費効率(Lm/W)80最大点灯時) アズワン品番65-0433-29 演色指数(Ra)80以上 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50341796 EK310-WB2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする