充電式ヒートベスト襟なし
充電式ヒートベスト 3ヶ所の発熱ユニットが体を前後からあたためる!
クロスヒートヒーティングシステム:断線や腐食のない素材で遠赤外線効果もあり放射熱の作用で身体を芯から温めます。
付属のモバイルバッテリー(高容量10400mAh)で高温:約3時間30分・中温:5時間・低温:7時間・市販のUSB端子付モバイル電源(出力電圧:5V,電流:2A以上の電池)が使用可能、リョービ製電池パックBA-140で使用可能
種別ベスト
温度設定範囲(℃)3段階(高温:約48℃ 中温:約42℃ 低温:約36℃)
バッテリー容量(mAh)10400
内容量1セット
注意
※電池パックの電池容量および使用状況、周囲温度などにより使用時間は異なります。薄手なので社名の入ったジャンパーやジャケットの中に着こめて保温もできます。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。