55V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ レグザエンジンNEO plus搭載

55V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ レグザエンジンNEO plus搭載 Hisense(ハイセンス)

レグザエンジンNEO plus搭載で想像より一歩先の美しさへ。一瞬の差で勝敗が決まるFPSや、格闘ゲームに最適な「ゲームモード」を搭載。
動きの速い映像もしっかりと再現するスポーツモードを搭載。Google アシスタントやAmazon Alexaなどを搭載したスマートスピーカーに対応。

用途液晶テレビ、テレビ、液晶TV、4Kテレビとして。 チューナー数BS 4K・110°CS 4K ×1、地上デジタル×3、BS・110°CS デジタル×3 付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン、単四形乾電池×2、AC(電源)ケーブル、miniB-CASカード、転倒防止ベルト1式、ビデオ入力変換用アダプター、スタンド1式 質量(kg)18.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×52×719 保証期間お買い上げ日より3年 視野角左右:178、上下:178 画素数3840×2160 バックライト直下型LED方式 画面寸法(mm)横1209.6×縦680.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50341945 55U7E
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする