TOPLAND
海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ
収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。
用途
USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。
出力電流(A)
1
質量(g)
20
電圧(V)
海外対応:100~240
ポート数
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×26×30
USBポート
1口
内容量
1個
注意
※ケーブルは付属されません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50342347
CHAC1A-WT
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください