防雨型センサーカメラ
小型ブラックボディで目立たない
赤外線ブラックLED使用で、夜間撮影でも目立たない
電源が無い場所など、今まで監視できなかった場所にも簡単に設置できます
防水保護等級IPX6相当
防水仕様あり
使用場所屋外
使用温度範囲(℃)約-20~45
スイッチ【電源スイッチ】電源OFF-写真モード-動画モード切換式、【動作LEDスイッチ】OFF-ON
電源単3形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプターX0505、X0505B(別売)
本体質量(g)約175(電池を含まない)
対応OSWindows:7/8/10 macOS:10.6.8~
表示電池切れ表示:センサーが感知した時に、赤青LED点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×110×48
解像度VGA 640×480
視野角水平約100°/垂直約60°(高さ1.5m設置時)
保存形式写真=jpg/動画=AVI(いずれも上書き方式)
電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヵ月/1日写真3枚を10回撮影して約12ヵ月夜間撮影回数が多いと上記寿命より短くなります。
人感センサ検出距離(m)最長5(高さ1.5m設置時)
人感センサ検出範囲上下方向約120°、左右方向約120°
フレームレート写真=3fps/動画=8fps
カメラ仕様CMOS-30万画素
赤外線ライト約5m 0.25WX6灯 明暗センサーにより自動点灯(20ルクス以下の時)
録画方式32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
内容量1台