アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 家電 アイリスオーヤマの 洗濯機/洗濯乾燥機 アイリスオーヤマの ドラム式洗濯機 ドラム式洗濯機 8.0kg ドラム式洗濯機 8.0kg 注文コード コンパクトサイズでスタイリッシュモデル!選べる温水コース搭載で、しっかり洗浄! 仕様ふろ水ポンプ:〇、置台:〇 色ホワイト 温度(℃)30-60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×672×960 容積8kg 標準使用水量(L)65 脱水容量(kg)3 内容量1台 注意 ※空港へのお届けはできかねます お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FL81R-W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50458434 FL81R-W オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 家電 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」 サンコー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 サンコー 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ドラム式洗濯機用クズ取りフィルター10枚入り ダイヤ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 縦型洗濯機用クズ取りフィルター10枚入り ダイヤ 税込¥384 ¥349 バスケットへ ドラム式洗濯機用 糸クズフィルター 10枚入 ダイヤ 税込¥328 ¥298 バスケットへ 縦型洗濯機用 糸クズフィルター 10枚入 ダイヤ 税込¥328 ¥298 バスケットへ <ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 全自動洗濯機 ビートウォッシュ 日立 税込¥107,778~ ¥97,980~ 洗濯機カバー シルバー アストロ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組 アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 活性炭 洗濯機の排水口フィルター 4枚組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 全自動電気洗濯機 10.0kg アイリスオーヤマ 税込¥82,478~ ¥74,980~ 二槽式洗濯機5kg AQUA 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 二槽式洗濯機4kg AQUA 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 二槽式洗濯機 TOHOTAIYO 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 全自動洗濯機 7.0kg OSH アイリスオーヤマ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 全自動電気洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ コントロールロッド Haier(ハイアール) 税込¥109 ¥99 バスケットへ スピードライト EL-1(Ver.2) Canon 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 102L 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電洗濯機/洗濯乾燥機ドラム式洗濯機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります 縦型洗濯機 ドラム式洗濯機 二層式洗濯機 ハンディ/小型洗濯機 衣類乾燥機 糸くずフィルター 洗濯機/洗濯乾燥機関連品 シェアする マイページ 最近見た商品