ステンレスケータイボトルクイックオープン

ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトルクイックオープン アイリスオーヤマ

見た目も使い方もシンプルなクイックオープンタイプのマグボトルです。クイックオープンタイプはスライドキャップをひねると簡単にふたが開く、アイリス独自の構造です。パーツの出っ張りを最小限に抑え、かばんの中でもひっかかりにくく、飲みやすい設計です。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。ボトル本体はマットな仕上がりになっています。保冷・保温のどちらにも使用できます。

材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 保温効力(℃)63 保温時間(h)6 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SB-Q350 50458809
SB-Q350 50458809
50458809 SB-Q350 マットブラック 225 64×69×176
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
SB-Q350 50458818
SB-Q350 50458818
50458818 SB-Q350 マットホワイト 225 64×69×176
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
50458827 SB-Q480 マットブラック 265 64×69×220
オープン
 
 
取扱い終了
50458836 SB-Q480 マットホワイト 265 64×69×220
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする