理学療法士設計サポーターひざ用ロング

理学療法士設計サポーターひざ用ロング アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーターひざ用ロング アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーターひざ用ロング アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーターひざ用ロング アイリスオーヤマ

理学療法士、医療スタッフが設計した固定力抜群の高機能サポーターです。関節の動きを安定させる「クリスタル樹脂ボーン」を両サイドに内蔵し、膝のねじれを防止し、負担を大幅に軽減します。動きに合わせて伸び縮みする素材が、ズレを防止して膝をしっかり固定します。ムレや皮膚のベタつき感を軽減する通気性ラバーを採用しています。トップオープン形状で装着位置が定まりやすく、太もも前面の補助ベルトで固定力の調整が可能です。

材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)0 適合部位ひざ用 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50458915 ISHL-XL XL 48~53
オープン
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷
50458897 ISHL-M M 38~43
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
50458906 ISHL-L L 43~48
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする