エアコン2.2kW(スタンダード)
寝室や子ども部屋にも最適なスタンダードモデルのエアコンです。ワンタッチで除湿・省エネ・おやすみモードやタイマー設定等ができ、毎日を快適に過ごすための機能が充実しています。冷房時6~9畳程度、暖房時5~6畳程度のお部屋に最適です。
冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)
電源AC100V(50/60Hz共用)
暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)
色ホワイト
質量(g)(室内機)9000、(室外機)22500
消費電力(W)冷房:530(130~800)、暖房:445(110~1015)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(室内機)795×230×250、(室外機)660×240×530
面積(鉄筋アパート南向き洋室)冷房:15/9m2/畳、暖房:10/6m2/畳
運転音(dB)冷房:57、暖房:59
運転電流(A)冷房:6.24、暖房:5.24(最大15.0)