キャリーボックス 折りたたみ式

キャリーボックス 折りたたみ式 モノタロウ
(8件のレビュー)

移動に便利なキャスター付き。折りたたみ式のため、保管時に場所を取りません。

用途様々な収納に 容量(L)65 青(ラバー・バックル) 材質本体:ラバー、本体・枠・底:ポリプロピレン 寸法(mm)組立時:720×528×306、折りたたみ時:720×528×102 内容量1個
注意
※長時間屋外で使用をされると劣化の可能性があります。
※変形するおそれがありますので、火のそばには置かないでください。
※破損のおそれがありますので、たわしなどのキズがつきやすいものでは洗わないでください。
※有機溶剤や油、ガソリンなどには使用しないでください。
※本体にキズなどの破損がある場合は、すぐに使用をおやめください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50419408 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50419408
2023-03-30
用途:
片付け
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品:
50419408
2022-06-12
用途:
ベッド下のストック入れに最適

このキャリーボックスは蛇腹で高さも2段階に変えることができて、ベッド下にうまくはまりました。これまではキャリーつきのワイヤーバスケットを置いて避難リュックやヘルメット・スニーカー等を常備していましたが、ホコリがたまるので大きなビニール袋に包んでいました。こちらは密封とはいかないまでもフタができるので入れ替えました。除湿剤も一緒に入りそうです。

対象商品:
50419408
2022-05-24
用途:
押入れの整理
鉱業

車で使おうと思ったけど思っていたより大きかったので押入れの服を整理するのに使用。こうなると折り畳みじゃなくてもよかったけど、安くかったからもっと買おうかな

対象商品:
50419408
2021-11-27
用途:
釣り道具入れ
教育・研究機関

たっぷり入って蓋つきです。釣りの道具は長さがあったり嵩張ったりしますが、ひとまとめにできるので良かったです

対象商品:
50419408
2021-12-04
用途:
道具の収納
有限会社山本組 様

特価で大変安く購入でき、また、蓋が付いている所も満足です。ただ、自分的にはキャスターが無い方が良いかな?

対象商品:
50419408
2022-05-04
用途:
設備工事
建設業・工事業

思っていたよりサイズが大きく、沢山入りそうで良かったです。

対象商品:
50419408
2022-03-21
用途:
集配BOXとして活用
建設業・工事業

確かに頑丈で便利そうなのだが、サイズが思っていたより大きく重そうなのでサッと持ち運び難そう、これを移動式で使う気がしません。なら、アチコチに動く台車か?、置き箱で定位置に決めてるか?と、いろいろ選択するのに迷ってしまいました。

対象商品:
50419408
2021-07-13
用途:
保存書類等の保管
安全久地タクシー有限会社 様 (運輸・通信業)

とにかく、たくさん入ります。容量が大きいのに、軽いんです。重宝してます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする